SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2BZ32-25AZ)
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34679313
CDM2BZ32-25AZ-A93LS
CADデータダウンロード
A93
¥
10,230
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
3日以内出荷
返品不可
34679338
CDM2BZ32-25AZ-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34679295
CDM2BZ32-25AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,090
取扱い終了
返品不可
34679304
CDM2BZ32-25AZ-XC85
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,420
取扱い終了
返品不可
34679322
CDM2BZ32-25AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,710
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください