CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-500JZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2D40-500JZ) - SMC
ストローク(mm)
500
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ジャバラ
(J) ナイロンターポリン
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34791322CDM2D40-500JZ(-) オートスイッチなし
26,070
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
34791338CDM2D40-500JZ-A93A93
30,030
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
34791356CDM2D40-500JZ-M9BAL-XC6M9BA
35,640
33,980
37,378(税込)
27日以内出荷
返品不可
34791347CDM2D40-500JZ-M9BALM9BA
35,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする