SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-900Z)
ストローク(mm)
900
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34811866
CDM2E20-900Z-NV-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
(V) 1山ナックルジョイント
¥
23,370
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34811875
CDM2E20-900Z-NV-M9BWL
CADデータダウンロード
3
M9BW
(V) 1山ナックルジョイント
¥
24,030
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34811857
CDM2E20-900Z-A93
CADデータダウンロード
0.5
A93
(-) オプションなし
¥
19,420
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください