SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20-90AZ)
ストローク(mm)
90
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
34811893
CDM2E20-90AZ-M9NLS
CADデータダウンロード
M9N
¥
11,720
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34811918
CDM2E20-90AZ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34811927
CDM2E20-90AZ-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
15,730
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
17日以内出荷
返品不可
34811884
CDM2E20-90AZ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
8,360
取扱い終了
返品不可
34811902
CDM2E20-90AZ-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
12,980
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください