曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20TF)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2E20TF) - SMC
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TF) G
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
内容量
1個
全7種類を絞り込む
ストローク(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
クッション
ロッド先端金具
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34812925CDM2E20TF-50AZ-W(A) エアクッション(W) 2山ナックルジョイント50
¥8,640
¥7,798
¥8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
34812934CDM2E20TF-75AZ-NW(A) エアクッション(W) 2山ナックルジョイント75
¥9,510
¥8,598
¥9,458(税込)
17日以内出荷
返品不可
34812873CDM2E20TF-25Z(-) ラバークッション(-) オプションなし25
¥5,830
取扱い終了
返品不可
34812882CDM2E20TF-25AZ(A) エアクッション(-) オプションなし25
¥7,540
取扱い終了
返品不可
34812898CDM2E20TF-50AZ(A) エアクッション(-) オプションなし50
¥7,810
取扱い終了
返品不可
34812907CDM2E20TF-75AZ(A) エアクッション(-) オプションなし75
¥8,090
取扱い終了
返品不可
34812916CDM2E20TF-100AZ(A) エアクッション(-) オプションなし100
¥8,360
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする