CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-65AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-65AZ) - SMC
ストローク(mm)
65
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(A) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34937814CDM2F32-65AZ-A93LA93
¥13,750
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34937823CDM2F32-65AZ-M9BAZM9BA
¥18,810
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
34937796CDM2F32-65AZ(-) オートスイッチなし
¥9,130
取扱い終了
返品不可
34937805CDM2F32-65AZ-A93A93
¥13,090
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする