曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-65Z)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2F32-65Z) - SMC
ストローク(mm)
65
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
ロッド先端金具
(-) オプションなし
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
34937857CDM2F32-65Z-A93SA93
¥8,910
¥7,998
¥8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
34937875CDM2F32-65Z-M9BLSM9B
¥10,340
¥9,398
¥10,338(税込)
17日以内出荷
返品不可
34937884CDM2F32-65Z-B54LSB54
¥11,170
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
34937902CDM2F32-65Z-M9NMM9N
¥13,810
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
34937848CDM2F32-65Z(-) オートスイッチなし
¥7,100
取扱い終了
返品不可
34937866CDM2F32-65Z-A93LSA93
¥9,240
取扱い終了
返品不可
34937893CDM2F32-65Z-A93LA93
¥11,720
取扱い終了
返品不可
34937918CDM2F32-65Z-M9BLM9B
¥13,920
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする