曜日別特売

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-500Z)

CM2K-Z/CDM2K-Z - エアシリンダ/ロッド回り止め形:複動・片ロッド(CDM2KL20-500Z) - SMC
ストローク(mm)
500
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
20
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
全10種類を絞り込む
オートスイッチ種類
10種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35072117CDM2KL20-500Z-M9NM9N
19,200
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35072126CDM2KL20-500Z-M9PWM9PW
19,530
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
35072065CDM2KL20-500Z(-) オートスイッチなし
12,820
取扱い終了
返品不可
35072074CDM2KL20-500Z-A93SA93
14,630
取扱い終了
返品不可
35072083CDM2KL20-500Z-A93A93
16,780
取扱い終了
返品不可
35072092CDM2KL20-500Z-A93LA93
17,440
取扱い終了
返品不可
35072108CDM2KL20-500Z-C73CC73C
18,980
取扱い終了
返品不可
35072135CDM2KL20-500Z-M9BWM9BW
19,530
取扱い終了
返品不可
35072144CDM2KL20-500Z-M9BLM9B
19,640
取扱い終了
返品不可
35072153CDM2KL20-500Z-M9NLM9N
19,860
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする