曜日別特売

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-20AZ)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L32-20AZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッドストローク(mm)20形式(-) 空気圧タイプクッション(A) エアクッションねじの種類(-) Rc磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ロッド先端ねじ(-) ロッド先端おねじロッド先端金具(-) オプションなし内容量1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35174843CDM2L32-20AZ-M9BM9B
14,740
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
35174852CDM2L32-20AZ-M9BWM9BW
15,290
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35174868CDM2L32-20AZ-M9BWLM9BW
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
35174807CDM2L32-20AZ(-) オートスイッチなし
8,580
取扱い終了
返品不可
35174816CDM2L32-20AZ-A93LSA93
10,730
取扱い終了
返品不可
35174825CDM2L32-20AZ-A93A93
12,540
取扱い終了
返品不可
35174834CDM2L32-20AZ-A93LA93
13,200
取扱い終了
返品不可
35174877CDM2L32-20AZ-B54B54
16,390
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする