SMC
CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2L40-20Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
20
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
ねじの種類
(-) Rc
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ロッド先端金具
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35219433
CDM2L40-20Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(-) オプションなし
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
35219458
CDM2L40-20Z-A93
CADデータダウンロード
A93
(-) オプションなし
¥
13,700
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35219442
CDM2L40-20Z-W
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
(W) 2山ナックルジョイント
¥
12,130
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください