SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-140Z)
ストローク(mm)
140
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35308035
CDM2RA40-140Z-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
16,010
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35308026
CDM2RA40-140Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
12,050
取扱い終了
返品不可
35308044
CDM2RA40-140Z-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥
19,090
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください