SMC
CM2R-Z/CDM2R-Z - エアシリンダ/ダイレクトマウント形:複動・片ロッド(CDM2RA40-270Z)
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
270
形式
(-) 空気圧タイプ
クッション
(-) ラバークッション
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35310862
CDM2RA40-270Z-A93L
CADデータダウンロード
A93
¥
18,590
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35310878
CDM2RA40-270Z-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥
21,010
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
17日以内出荷
返品不可
35310853
CDM2RA40-270Z
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
13,970
取扱い終了
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください