曜日別特売
CDM2V25TN-50AZ CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V25TN) SMC 35418924

※2-1-M08-1-CM2-CDM2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CM2-Z/CDM2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDM2V25TN)

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可17日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
クッション
(A) エアクッション
注文コード
35418924
品番
CDM2V25TN-50AZ
参考基準価格(税別)¥8,310販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498
ストローク(mm)
50
クッション
(A) エアクッション
オートスイッチ種類
(-) オートスイッチなし
ロッド先端金具
(-) オプションなし
形式
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(TN) NPT
チューブ内径(Φmm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする