CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHU40)

CM2W-Z/CDM2W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDM2WHU40) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
40
形式
(H) エアハイドロタイプ
クッション
(-) ラバークッション
作動方式
複動両ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35436433CDM2WHU40-100Z(-) オートスイッチなし100
¥12,820
¥11,980
¥13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436442CDM2WHU40-115Z(-) オートスイッチなし115
¥13,260
¥12,980
¥14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436458CDM2WHU40-115Z-B54LSB54115
¥17,330
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
35436467CDM2WHU40-100Z-A34ASA34A100
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする