SMC
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-200K)
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35521998
CDNA2F63-200K-D
CADデータダウンロード
¥
60,830
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35522007
CDNA2F63-200K-D-XC35
CADデータダウンロード
¥
63,580
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
30日以内出荷
返品不可
35522016
CDNA2F63-200K-D-A54
CADデータダウンロード
¥
68,370
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください