曜日別特売
CDNA2F63-200K-D CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-200K) SMC 35521998

※2-2-M13-1-CNA2-CDNA2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CDNA2F63-200K)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品は3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
35521998
品番
CDNA2F63-200K-D
参考基準価格(税別)¥60,830販売価格(税込)¥60,478
販売価格(税別)
¥54,980
ストローク(mm)
200
クッション
(-) 両側クッション付
ジャバラ
(K) 耐熱ターポリン
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする