曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-210DCZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2A40-210DCZ) - SMC
ストローク(mm)
210
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全6種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35668824CDQ2A40-210DCZ-A93(-) 0.5A93
¥20,520
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35668833CDQ2A40-210DCZ-M9B-XB10(-) 0.5M9B
¥22,720
¥19,980
¥21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35668842CDQ2A40-210DCZ-M9BL-XB10(L) 3M9B
¥23,380
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35668858CDQ2A40-210DCZ-M9BL(L) 3M9B
¥23,380
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35668867CDQ2A40-210DCZ-M9BAV-XB10(-) 0.5M9BAV
¥25,580
¥23,980
¥26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35668876CDQ2A40-210DCZ-M9BL-XC4(L) 3M9B
¥27,280
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする