曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-25+0DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B100-25+0DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
100
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35780894CDQ2B100-25+0DMZ-XC11
¥81,350
¥73,980
¥81,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35780903CDQ2B100-25+0DMZ-A93-XC11
¥84,760
¥76,980
¥84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35780912CDQ2B100-25+0DMZ-M9BWV-XC11
¥88,170
¥76,980
¥84,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35780928CDQ2B100-25+0DMZ-M9BWSDPC-XC11
¥91,910
¥83,980
¥92,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする