曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+15DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+15DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
15
内容量
1個
6件中 1~6件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35898738CDQ2B32-25+15DMZ-XC10
¥24,150
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35898747CDQ2B32-25+15DMZ-XC11
¥26,680
¥24,980
¥27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
35898756CDQ2B32-25+15DMZ-A93-XC10
¥27,560
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35898765CDQ2B32-25+15DMZ-A93L-XC10
¥28,220
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
35898774CDQ2B32-25+15DMZ-M9B-XC11
¥32,290
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
35898783CDQ2B32-25+15DMZ-M9P-XC11
¥32,510
¥29,980
¥32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする