CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DCMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)
32
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35899002CDQ2B32-25+25DCMZ-XC11
30,750
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899018CDQ2B32-25+25DCMZ-A73-XC11
35,040
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899027CDQ2B32-25+25DCMZ-A73L-XC11
35,700
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899036CDQ2B32-25+25DCMZ-A93L3-XC11
36,850
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899045CDQ2B32-25+25DCMZ-M9BA-XC11
38,560
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899054CDQ2B32-25+25DCMZ-M9PL3-XC11
40,480
37,980
41,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする