曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DMZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-25+25DMZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
25
ストロークS2(mm)
25
内容量
1個
7件中 1~7件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
35899124CDQ2B32-25+25DMZ-XC10
¥24,480
¥22,980
¥25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899133CDQ2B32-25+25DMZ-XC11
¥27,610
¥25,980
¥28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899142CDQ2B32-25+25DMZ-A93-XC11
¥31,020
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899158CDQ2B32-25+25DMZ-A93L-XC11
¥31,680
¥28,980
¥31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899167CDQ2B32-25+25DMZ-M9BVL-XC11
¥34,760
¥31,980
¥35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899176CDQ2B32-25+25DMZ-M9PSDPC-XC11
¥37,840
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
35899185CDQ2B32-25+25DMZ-M9BVL3-XC11
¥38,340
¥35,980
¥39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする