SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-35+10DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
35
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35908687
CDQ2B32-35+10DCZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
30,310
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35908696
CDQ2B32-35+10DCZ-M9BWL-XC11
CADデータダウンロード
¥
37,130
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください