SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B32-40+10DCZ)
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
32
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
ストロークS1(mm)
40
ストロークS2(mm)
10
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35912013
CDQ2B32-40+10DCZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
25,910
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912022
CDQ2B32-40+10DCZ-A93VL-XC10
CADデータダウンロード
¥
30,640
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35912038
CDQ2B32-40+10DCZ-M9BLS-XC11
CADデータダウンロード
¥
34,160
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください