SMC
CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+10DCMZ)
チューブ内径(Φmm)
40
ストロークS2(mm)
10
ストロークS1(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
35974812
CDQ2B40-5+10DCMZ-XC10
CADデータダウンロード
¥
28,600
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35974828
CDQ2B40-5+10DCMZ-XC11
CADデータダウンロード
¥
32,070
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
35974837
CDQ2B40-5+10DCMZ-M9BVL-XC10
CADデータダウンロード
¥
35,750
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください