曜日別特売
CDQ2B40-5+10DCMZ-XC10 CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+10DCMZ) SMC 35974812

※2-1-M12-1-CQ2-CDQ2 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B40-5+10DCMZ)

商品レビューを投稿する
13日以内出荷返品不可13日以内出荷とは
内容量1個ボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ注文コード35974812品番CDQ2B40-5+10DCMZ-XC10
参考基準価格(税別)¥28,600販売価格(税込)¥29,678
販売価格(税別)
26,980
チューブ内径(Φmm)40ストロークS2(mm)10ストロークS1(mm)5作動方式複動片ロッドボディオプション(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする