SMC
CD Series(CDQ2B50-12+0DZ)
チューブ内径(Φmm)
50
ストロークS2(mm)
0
ストロークS1(mm)
12
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36000387
CDQ2B50-12+0DZ-XC11
¥
36,850
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください