SMC
CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2B63-14DMZ)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
14
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36047743
CDQ2B63-14DMZ
CADデータダウンロード
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36047752
CDQ2B63-14DMZ-XB10
CADデータダウンロード
¥
16,060
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36047768
CDQ2B63-14DMZ-M9BVLS-XB10
CADデータダウンロード
¥
19,640
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36047777
CDQ2B63-14DMZ-XC6
CADデータダウンロード
¥
19,970
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください