曜日別特売

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-10+0DZ)

CQ2-Z XC11 - デュアル行程シリンダ/片ロッド形(CDQ2B80-10+0DZ) - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ストロークS1(mm)
10
ストロークS2(mm)
0
内容量
1個
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36081097CDQ2B80-10+0DZ-A93LS-XC11
¥65,120
¥59,980
¥65,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36081106CDQ2B80-10+0DZ-A80L-XC11
¥67,820
¥61,980
¥68,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36081115CDQ2B80-10+0DZ-M9BW-XC11
¥69,250
¥62,980
¥69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36081124CDQ2B80-10+0DZ-M9BL-XC11
¥69,360
¥62,980
¥69,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
36081133CDQ2B80-10+0DZ-M9BVL-XC11
¥70,240
¥63,980
¥70,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする