SMC
CD Series(CDQ2B80-5+5DZ)
チューブ内径(Φmm)
80
ストロークS1(mm)
5
ストロークS2(mm)
5
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36095413
CDQ2B80-5+5DZ-M9BWL4-XC10
¥
64,520
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36095422
CDQ2B80-5+5DZ-M9BVL4-XC10
¥
65,180
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください