SMC
CQ2-Z_S/CDQ2-Z_S - 耐横荷重形薄形シリンダ(CDQ2FS63)
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36234397
CDQ2FS63-40DCZ-A93L
CADデータダウンロード
40
(L) 3
A93
¥
25,140
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36234406
CDQ2FS63-30DCZ-M9BW
CADデータダウンロード
30
(-) 0.5
M9BW
¥
26,570
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
36234415
CDQ2FS63-50DCZ-M9BWL
CADデータダウンロード
50
(L) 3
M9BW
¥
29,590
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください