曜日別特売

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KLC50)

CQ2K-Z/CDQ2K-Z - ロッド回り止め形/複動・片ロッド(CDQ2KLC50) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36292786CDQ2KLC50-50DZ-A9350(-) 0.5A93
21,290
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36292795CDQ2KLC50-30DMZ-M9BW30(-) 0.5M9BW
22,770
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36292804CDQ2KLC50-40DZ-M9NM40(M) 1M9N
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36292813CDQ2KLC50-15DZ-M9BAVZ15(Z) 5M9BAV
25,140
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする