CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWB50TF)

CQ2KW/CDQ2KW - ロッド回り止め形/複動・両ロッド(CDQ2KWB50TF) - SMC
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
全14種類を絞り込む
ストローク(mm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36299217CDQ2KWB50TF-10DZ10
20,080
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299226CDQ2KWB50TF-15DZ15
20,570
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299235CDQ2KWB50TF-20DZ20
21,070
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299244CDQ2KWB50TF-25DZ25
21,340
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299253CDQ2KWB50TF-30DZ30
21,510
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299262CDQ2KWB50TF-35DZ35
21,840
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299278CDQ2KWB50TF-20DMZ20
21,950
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299287CDQ2KWB50TF-40DZ40
22,170
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299296CDQ2KWB50TF-25DMZ25
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299305CDQ2KWB50TF-30DMZ30
22,390
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299314CDQ2KWB50TF-50DZ50
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299323CDQ2KWB50TF-60DZ60
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299332CDQ2KWB50TF-65DZ65
23,540
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
36299348CDQ2KWB50TF-50DMZ50
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする