曜日別特売

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L40-225DCMZ)

CQ2-Z_long/CDQ2-Z_long - ロングストロークタイプ/複動・片ロッド(CDQ2L40-225DCMZ) - SMC
チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)225磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36324408CDQ2L40-225DCMZ
18,590
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
36324417CDQ2L40-225DCMZ-A93S
20,300
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
36324426CDQ2L40-225DCMZ-A93
22,000
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
36324435CDQ2L40-225DCMZ-XC6
22,220
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
36324444CDQ2L40-225DCMZ-M9BA
26,400
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする