曜日別特売

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5T)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5T) - SMC
ストローク(mm)5作動方式(T) 単動引込み形ロッド先端ねじ(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)16内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36496468CDQSB16-5T-M9NVLS1653M9NV(S) 1ヶ付
7,150
6,498
7,148(税込)
3日以内出荷
返品不可
36496477CDQSB16-5T-M9BVM1651M9BV(-) 2ヶ付
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする