※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5T)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
3
1
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
36496468
品番
CDQSB16-5T-M9NVLS
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9NV
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
CADデータダウンロード