曜日別特売
CDQSB16-5T-M9BVM CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5T) SMC 36496477

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB16-5T)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
リード線(m)1
内容量1個注文コード36496477品番CDQSB16-5T-M9BVM
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
リード線(m)
1
オートスイッチ種類
M9BV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
5
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
16
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする