SMC
CQS/CDQS - 標準形/複動:片ロッド(CDQSB16-9D)
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
9
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
36497353
CDQSB16-9D
CADデータダウンロード
¥
4,070
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください