CDQSB25-10T-M9BWVL CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10T) SMC 36510653

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQS/CDQS - 標準形/単動:片ロッド(CDQSB25-10T)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
内容量1個注文コード36510653品番CDQSB25-10T-M9BWVL
参考基準価格(税別)¥13,530販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980
オートスイッチ種類
M9BWV
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
ストローク(mm)
10
作動方式
(T) 単動引込み形
チューブ内径(Φmm)
25
リード線(m)
3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ロッド先端ねじ
(-) 標準(ロッド先端めねじ)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする