CDQSWF12-25DCM-M9BL CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF12) SMC 36557212

※2-1-M11-3-CQS-CDQS ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CQSW/CDQSW - 標準形/複動:両ロッド(CDQSWF12)CDQSWF12-25DCM-M9BL

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線・ボディオプションなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(L) 3
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
注文コード
36557212
品番
CDQSWF12-25DCM-M9BL
参考基準価格(税別)¥16,120販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
¥14,980
ストローク(mm)
25
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
12
リード線(m)
(L) 3
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする