CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ30)

CRA1 - ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRA1BZ30) - SMC
揺動角度(90) 90°(Z) 両軸四面取りサイズ(mm)30磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) M5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36600813CDRA1BZ30-90Z(-) オートスイッチなし
42,190
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600822CDRA1BZ30-90Z-A93VLA93V
46,920
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600838CDRA1BZ30-90Z-M9BLM9B
48,460
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36600847CDRA1BZ30-90Z-M9PLM9P
48,680
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする