曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW10)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW10) - SMC
内容量1個
139件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36634404CDRB2BW10-270SZ-M270-シングルベーン
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634413CDRB2BW10-90SZ-M90-シングルベーン
14,630
13,980
15,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36634422CDRB2BW10-180SZ-M180-シングルベーン
14,630
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634438CDRB2BW10-90SZ-90S-(90) 90°(S) シングルベーン
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634447CDRB2BW10-180SZ-90S-(180) 180°(S) シングルベーン
15,570
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634465CDRB2BW10-90SZ-97S-(90) 90°(S) シングルベーン
16,280
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36634474CDRB2BW10-270SZ-93AS-(270) 270°(S) シングルベーン
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634483CDRB2BW10-90SZ-93AS-(90) 90°(S) シングルベーン
16,340
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634492CDRB2BW10-180SZ-97LS-(180) 180°(S) シングルベーン
16,450
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634508CDRB2BW10-180SZ-XC30-(180) 180°(S) シングルベーン
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634517CDRB2BW10-270SZ-XC30-(270) 270°(S) シングルベーン
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634526CDRB2BW10-90SZ-90-(90) 90°(S) シングルベーン
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634535CDRB2BW10-180SZ-90-(180) 180°(S) シングルベーン
16,500
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634544CDRB2BW10-90SZ-93ALS-(90) 90°(S) シングルベーン
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634553CDRB2BW10-90SZ-90A-(90) 90°(S) シングルベーン
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634562CDRB2BW10-180SZ-90A-(180) 180°(S) シングルベーン
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634578CDRB2BW10-90SZ-90L-(90) 90°(S) シングルベーン
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634587CDRB2BW10-270SZ-90L-(270) 270°(S) シングルベーン
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634596CDRB2BW10-180SZ-90L-(180) 180°(S) シングルベーン
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634605CDRB2BW10-270SZ-90AL-(270) 270°(S) シングルベーン
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634614CDRB2BW10-90SZ-90AL-(90) 90°(S) シングルベーン
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634623CDRB2BW10-180SZ-90AL-(180) 180°(S) シングルベーン
17,380
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634632CDRB2BW10-270SZ-T99VS-(270) 270°(S) シングルベーン
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634648CDRB2BW10-270SZ-T99S-(270) 270°(S) シングルベーン
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634657CDRB2BW10-180SZ-T99S-(180) 180°(S) シングルベーン
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634666CDRB2BW10-90SZ-T99S-(90) 90°(S) シングルベーン
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634675CDRB2BW10-90SZ-97-(90) 90°(S) シングルベーン
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634684CDRB2BW10-270SZ-XA3270-シングルベーン
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36634693CDRB2BW10-270SZ-97-(270) 270°(S) シングルベーン
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634702CDRB2BW10-180SZ-97-(180) 180°(S) シングルベーン
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634718CDRB2BW10-90SZ-S99VS-(90) 90°(S) シングルベーン
17,930
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634727CDRB2BW10-90SZ-93A-(90) 90°(S) シングルベーン
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634736CDRB2BW10-270SZ-93A-(270) 270°(S) シングルベーン
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634745CDRB2BW10-180SZ-93A-(180) 180°(S) シングルベーン
18,040
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634754CDRB2BW10-180SZ-T99LS-(180) 180°(S) シングルベーン
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634763CDRB2BW10-90SZ-T99LS-(90) 90°(S) シングルベーン
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634772CDRB2BW10-90SZ-T99VLS-(90) 90°(S) シングルベーン
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634788CDRB2BW10-270SZ-97L-(270) 270°(S) シングルベーン
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634797CDRB2BW10-90SZ-S99LS-(90) 90°(S) シングルベーン
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634806CDRB2BW10-90SZ-S99VLS-(90) 90°(S) シングルベーン
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634815CDRB2BW10-180SZ-97L-(180) 180°(S) シングルベーン
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634824CDRB2BW10-90SZ-97L-(90) 90°(S) シングルベーン
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634842CDRB2BW10-90SZ-93AL-(90) 90°(S) シングルベーン
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634858CDRB2BW10-270SZ-93AL-(270) 270°(S) シングルベーン
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634867CDRB2BW10-90SZ-97Z-(90) 90°(S) シングルベーン
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634876CDRB2BW10-180SZ-97Z-(180) 180°(S) シングルベーン
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634885CDRB2BW10-180SZ-93AZ-(180) 180°(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634894CDRB2BW10-90SZ-M9B-(90) 90°(S) シングルベーン
20,240
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634903CDRB2BW10-90SZ-M9BM-(90) 90°(S) シングルベーン
20,570
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36634912CDRB2BW10-180SZ-M9BL-(180) 180°(S) シングルベーン
20,900
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする