曜日別特売

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW30)

CRB2/CDRB2-Z - ロータリアクチュエータ/ベーンタイプ(CDRB2BW30) - SMC
内容量1個
169件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度
揺動角度(°)
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36638735CDRB2BW30-270SZ-M-270シングルベーン
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638744CDRB2BW30-180SZ-M-180シングルベーン
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638753CDRB2BW30-90SZ-M-90シングルベーン
15,730
14,980
16,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
36638762CDRB2BW30-270SZ-XC30(270) 270°-(S) シングルベーン
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36638778CDRB2BW30-270SZ-R73S(270) 270°-(S) シングルベーン
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638787CDRB2BW30-180SZ-R73S(180) 180°-(S) シングルベーン
17,880
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638796CDRB2BW30-90SZ-R80LS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,100
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638805CDRB2BW30-90SZ-R73LS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638814CDRB2BW30-180SZ-R73LS(180) 180°-(S) シングルベーン
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638823CDRB2BW30-270SZ-R73LS(270) 270°-(S) シングルベーン
18,210
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638832CDRB2BW30-180SZ-R80CS(180) 180°-(S) シングルベーン
18,480
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638848CDRB2BW30-90SZ-R80CLS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,810
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638857CDRB2BW30-90SZ-M9BLS(90) 90°-(S) シングルベーン
18,870
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36638866CDRB2BW30-270SZ-T79S(270) 270°-(S) シングルベーン
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638875CDRB2BW30-180SZ-T79S(180) 180°-(S) シングルベーン
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638884CDRB2BW30-90SZ-T79S(90) 90°-(S) シングルベーン
18,980
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638893CDRB2BW30-180SZ-S79S(180) 180°-(S) シングルベーン
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638902CDRB2BW30-90SZ-S79S(90) 90°-(S) シングルベーン
19,030
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638918CDRB2BW30-90SZ-R80CZS(90) 90°-(S) シングルベーン
19,140
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638927CDRB2BW30-270SZ-T79LS(270) 270°-(S) シングルベーン
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638936CDRB2BW30-180SZ-T79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638945CDRB2BW30-90SZ-T79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638954CDRB2BW30-180SZ-S79LS(180) 180°-(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638963CDRB2BW30-90SZ-S79LS(90) 90°-(S) シングルベーン
19,360
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
36638972CDRB2BW30-90SZ-T79ZS(90) 90°-(S) シングルベーン
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638988CDRB2BW30-180SZ-R80(180) 180°-(S) シングルベーン
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36638997CDRB2BW30-270SZ-R80(270) 270°-(S) シングルベーン
19,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639006CDRB2BW30-90SZ-R73(90) 90°90シングルベーン
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639015CDRB2BW30-270SZ-R73(270) 270°-(S) シングルベーン
20,020
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639024CDRB2BW30-270SZ-R80L(270) 270°-(S) シングルベーン
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639033CDRB2BW30-90SZ-R80L(90) 90°-(S) シングルベーン
20,460
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639042CDRB2BW30-270SZ-R73L(270) 270°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639058CDRB2BW30-180SZ-R73L(180) 180°-(S) シングルベーン
20,680
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639067CDRB2BW30-180SZ-R73C(180) 180°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639076CDRB2BW30-90SZ-R73Z(90) 90°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639085CDRB2BW30-180SZ-R73Z(180) 180°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639094CDRB2BW30-90SZ-M9B(90) 90°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
36639103CDRB2BW30-270SZ-M9B(270) 270°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639112CDRB2BW30-90SZ-R73C(90) 90°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639128CDRB2BW30-180SZ-M9B(180) 180°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639137CDRB2BW30-270SZ-R73C(270) 270°-(S) シングルベーン
21,340
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639146CDRB2BW30-180SZ-M9P(180) 180°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639155CDRB2BW30-270SZ-M9N(270) 270°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639164CDRB2BW30-180SZ-M9N(180) 180°-(S) シングルベーン
21,560
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639173CDRB2BW30-180SZ-M9BM(180) 180°-(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639182CDRB2BW30-90SZ-M9BM(90) 90°-(S) シングルベーン
21,670
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639198CDRB2BW30-270SZ-R80CL(270) 270°-(S) シングルベーン
21,890
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639207CDRB2BW30-90SZ-M9BL(90) 90°90シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639216CDRB2BW30-270SZ-M9BL(270) 270°-(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36639225CDRB2BW30-180SZ-M9BL(180) 180°-(S) シングルベーン
22,000
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする