曜日別特売

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W40)

CRBU2/CDRBU2-Z - ロータリアクチュエータ/フリーマウントタイプ(CDRBU2W40) - SMC
内容量1個
89件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
ベーン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36656524CDRBU2W40-90SZ-(90) 90°(S) シングルベーン
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656533CDRBU2W40-180SZ-(180) 180°(S) シングルベーン
18,650
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
36656542CDRBU2W40-90SZ-M90-シングルベーン
18,650
16,980
18,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
36656558CDRBU2W40-270SZ-(270) 270°(S) シングルベーン
18,650
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656567CDRBU2W40-90SZ-R73LS-(90) 90°(S) シングルベーン
21,120
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656576CDRBU2W40-180SZ-T79LS-(180) 180°(S) シングルベーン
22,220
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656585CDRBU2W40-180SZ-S79LS-(180) 180°(S) シングルベーン
22,280
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656594CDRBU2W40-180SZ-R80-(180) 180°(S) シングルベーン
22,720
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656603CDRBU2W40-270SZ-R73-(270) 270°(S) シングルベーン
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656612CDRBU2W40-180SZ-R73-(180) 180°(S) シングルベーン
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656628CDRBU2W40-90SZ-R73-(90) 90°(S) シングルベーン
22,940
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656637CDRBU2W40-270SZ-XC30-(270) 270°(S) シングルベーン
23,050
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
36656646CDRBU2W40-90SZ-R80L-(90) 90°(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656655CDRBU2W40-270SZ-R80L-(270) 270°(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656664CDRBU2W40-180SZ-R80L-(180) 180°(S) シングルベーン
23,380
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656673CDRBU2W40-270SZ-R73L-(270) 270°(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656682CDRBU2W40-180SZ-R73L-(180) 180°(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656698CDRBU2W40-90SZ-R73L-(90) 90°(S) シングルベーン
23,600
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656707CDRBU2W40-180SZ-R73C-(180) 180°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656716CDRBU2W40-180SZ-R73Z-(180) 180°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656725CDRBU2W40-270SZ-R73C-(270) 270°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656734CDRBU2W40-180SZ-M9B-(180) 180°(S) シングルベーン
24,260
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36656743CDRBU2W40-180SZ-M9N-(180) 180°(S) シングルベーン
24,480
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36656752CDRBU2W40-180SZ-M9BM-(180) 180°(S) シングルベーン
24,590
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36656768CDRBU2W40-180SZ-M9BL-(180) 180°(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36656777CDRBU2W40-270SZ-M9BL-(270) 270°(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36656786CDRBU2W40-270SZ-R73CL-(270) 270°(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656795CDRBU2W40-180SZ-R73CL-(180) 180°(S) シングルベーン
24,920
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656804CDRBU2W40-180SZ-T79-(180) 180°(S) シングルベーン
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656813CDRBU2W40-270SZ-T79-(270) 270°(S) シングルベーン
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656822CDRBU2W40-90SZ-T79-(90) 90°(S) シングルベーン
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656838CDRBU2W40-180SZ-S79-(180) 180°(S) シングルベーン
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656847CDRBU2W40-90SZ-S79-(90) 90°(S) シングルベーン
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656856CDRBU2W40-180SZ-S7P-(180) 180°(S) シングルベーン
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656865CDRBU2W40-180SZ-R73CZ-(180) 180°(S) シングルベーン
25,580
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656874CDRBU2W40-180SZ-T79L-(180) 180°(S) シングルベーン
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656883CDRBU2W40-270SZ-T79L-(270) 270°(S) シングルベーン
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656892CDRBU2W40-90SZ-T79L-(90) 90°(S) シングルベーン
25,800
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656908CDRBU2W40-180SZ-S79L-(180) 180°(S) シングルベーン
25,910
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
36656917CDRBU2W40-270SZ-S79L-(270) 270°(S) シングルベーン
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656926CDRBU2W40-90SZ-S79L-(90) 90°(S) シングルベーン
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656935CDRBU2W40-180SZ-S7PL-(180) 180°(S) シングルベーン
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656944CDRBU2W40-270SZ-S7PL-(270) 270°(S) シングルベーン
25,910
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656953CDRBU2W40-270SZ-T79Z-(270) 270°(S) シングルベーン
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656962CDRBU2W40-90SZ-T79Z-(90) 90°(S) シングルベーン
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656978CDRBU2W40-180SZ-T79C-(180) 180°(S) シングルベーン
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656987CDRBU2W40-270SZ-T79C-(270) 270°(S) シングルベーン
26,460
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
36656996CDRBU2W40-180SZ-S79Z-(180) 180°(S) シングルベーン
26,680
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36657005CDRBU2W40-90SZ-XC4-(90) 90°(S) シングルベーン
26,680
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
36657014CDRBU2W40-270SZ-T79CL-(270) 270°(S) シングルベーン
27,120
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする