曜日別特売

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS30TF)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BS30TF) - SMC
内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36663892CDRQ2BS30TF-180-(180) 170°~190°
32,560
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663908CDRQ2BS30TF-180C-(180) 170°~190°
34,270
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663917CDRQ2BS30TF-360-(360) 350°~370°
34,870
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663926CDRQ2BS30TF-360C-(360) 350°~370°
36,580
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663935CDRQ2BS30TF-90-M9BAV-(90) 80°~100°
39,660
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663944CDRQ2BS30TF-180C-M9BA-(180) 170°~190°
42,080
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
36663953CDRQ2BS30TF-90C-M9PSAPC80~100-
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36663962CDRQ2BS30TF-90-M9BAVSBPC80~100-
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする