曜日別特売

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW10)

CRQ2/CDRQ2 - 薄形ロータリアクチュエータ/ラックピニオンタイプ(CDRQ2BW10) - SMC
内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
揺動角度(°)
揺動角度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36666157CDRQ2BW10-90-A90S-(90) 80°~100°
19,200
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666166CDRQ2BW10-180-A90S-(180) 170°~190°
19,310
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666175CDRQ2BW10-90-A93VS-(90) 80°~100°
20,190
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666184CDRQ2BW10-90-M9BWS-(90) 80°~100°
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666193CDRQ2BW10-90-M9PWS-(90) 80°~100°
21,230
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666202CDRQ2BW10-180-A93VZ-(180) 170°~190°
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666218CDRQ2BW10-90-A93L380~100-
24,260
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666227CDRQ2BW10-90-M9BWM-(90) 80°~100°
24,640
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666236CDRQ2BW10-90-M9NWL-(90) 80°~100°
24,970
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666245CDRQ2BW10-90-M9PZ-(90) 80°~100°
25,300
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666254CDRQ2BW10-180-M9BAL-(180) 170°~190°
26,730
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666263CDRQ2BW10-360-A96L-(360) 350°~370°
27,670
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
36666272CDRQ2BW10-180-M9PSAPC170~190-
28,490
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
36666288CDRQ2BW10-360-M9BVL-(360) 350°~370°
30,530
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アクチュエータの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/179/
2022-06-17

ロータリアクチュエータ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする