CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1LQ140)

CS1Q/CDS1Q - エアシリンダ/低摩擦形 無給油タイプ(CDS1LQ140) - SMC
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
140
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36728615CDS1LQ140-260-A93LS260
69,140
61,980
68,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
36728624CDS1LQ140-50-M9BW50
69,250
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36728633CDS1LQ140-50-M9BL50
69,360
62,980
69,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
36728642CDS1LQ140-750750
88,500
79,980
87,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36728658CDS1LQ140-550A-A54550
94,000
84,980
93,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,400/税込¥3,740
離島数量1につき¥3,400/税込¥3,740
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする