CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L40F)

CVM3 - バルブ付エアシリンダ/単動・押出し、引込み(CDVM3L40F) SMC

チューブ内径(Φmm)40 ストローク(mm)250 作動方式(S) 単動 押出し 配管方法(F) ワンタッチ管継手内蔵形 ねじの種類(-) Rc リード線(m)0.5 ランプ・サージ電圧保護回路(-) なし 磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵 オートスイッチ種類A93V オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付 電磁弁電圧(V)(1) AC100(50/60Hz) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
36855227 CDVM3L40F-250S-1G-A93VS-C
CADデータダウンロード
29,870
27,980
30,778 (税込)
20日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする