SMC
CG1W-Z/CDG1W-Z - エアシリンダ/標準形:複動・両ロッド(CG1WUA40)
クッション
(A) エアクッション
ジャバラ
(-) ジャバラなし
作動方式
複動両ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(-) 磁石なし
ロッド先端ねじ
(-) ロッド先端おねじ
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37033806
CG1WUA40-25Z
CADデータダウンロード
25
¥
12,160
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
30日以内出荷
返品不可
37033815
CG1WUA40-100Z
CADデータダウンロード
100
¥
13,480
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
30日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください