CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB50C)

CH2E/CH2F/CH2G/CH2H - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:片ロッド(CH2FLB50C) SMC

チューブ内径(Φmm)50 クッション(-) 両側クッション付 シリーズ(F) ステンレス 7 MPa 磁石内蔵有無(-) 磁石なし ロッド径の寸法系列(C) C系列ロッド径 内容量1個
お気に入りに追加
18件中 1~18件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
37088406 CH2FLB50C-50
CADデータダウンロード
50 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
28,110
25,980
28,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088415 CH2FLB50C-175
CADデータダウンロード
175 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
31,900
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088424 CH2FLB50C-200
CADデータダウンロード
200 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
31,900
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088433 CH2FLB50C-250-F
CADデータダウンロード
250 (-) ロッド先端ナットなし (F) ポート右 クッションバルブ上
33,170
29,980
32,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088442 CH2FLB50C-255
CADデータダウンロード
255 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
34,430
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088458 CH2FLB50C-255A
CADデータダウンロード
255 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
34,610
31,980
35,178 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088467 CH2FLB50C-345-F
CADデータダウンロード
345 (-) ロッド先端ナットなし (F) ポート右 クッションバルブ上
35,700
32,980
36,278 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088476 CH2FLB50C-400-F
CADデータダウンロード
400 (-) ロッド先端ナットなし (F) ポート右 クッションバルブ上
36,960
33,980
37,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088485 CH2FLB50C-420-F
CADデータダウンロード
420 (-) ロッド先端ナットなし (F) ポート右 クッションバルブ上
38,230
35,980
39,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088494 CH2FLB50C-750A-G
CADデータダウンロード
750 (A) ロッド先端ナット付 (G) ポート右 クッションバルブ左
47,260
43,980
48,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088503 CH2FLB50C-850A
CADデータダウンロード
850 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
56,120
49,980
54,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088512 CH2FLB50C-950A
CADデータダウンロード
950 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
59,200
53,980
59,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088528 CH2FLB50C-1010A
CADデータダウンロード
1010 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
62,280
55,980
61,578 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088537 CH2FLB50C-1200
CADデータダウンロード
1200 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
65,180
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088546 CH2FLB50C-1200A
CADデータダウンロード
1200 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
65,360
59,980
65,978 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088555 CH2FLB50C-1800
CADデータダウンロード
1800 (-) ロッド先端ナットなし (-) ポート上 クッションバルブ右
92,570
83,980
92,378 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088564 CH2FLB50C-1800AJ
CADデータダウンロード
1800 (A) ロッド先端ナット付 (-) ポート上 クッションバルブ右
140,210
139,800
153,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
37088573 CH2FLB50C-1800AJ-C
CADデータダウンロード
1800 (A) ロッド先端ナット付 (C) ポート左 クッションバルブ上
140,210
139,800
153,780 (税込)
30日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする