CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB40B)

CH2EW/CH2FW - JIS規格準拠油圧シリンダ 複動:両ロッド(CH2FWB40B) - SMC
チューブ内径(Φmm)40クッション(-) 両側クッション付シリーズ(F) ステンレス 7 MPa磁石内蔵有無(-) 磁石なしロッド径の寸法系列(B) B系列ロッド径ポート・クッションバルブ位置(-) ポート上 クッションバルブ右内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ナット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37089526CH2FWB40B-2525(-) ロッド先端ナットなし
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089535CH2FWB40B-5050(-) ロッド先端ナットなし
42,740
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089544CH2FWB40B-25A25(A) ロッド先端ナット付
43,090
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089553CH2FWB40B-9090(-) ロッド先端ナットなし
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089562CH2FWB40B-9595(-) ロッド先端ナットなし
44,550
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
37089578CH2FWB40B-150150(-) ロッド先端ナットなし
46,370
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする